Non retournable

Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 288C HDPE Fca BK - 332-288

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 288C HDPE Fca BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 288

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540570563

Réf. Sonepar

07804057056

Réf. Fournisseur

332-288

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

288

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

15 mm

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 288 Brins 9/125 HDPE Fca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel