🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Enbeam OS2 G.657.A2 Ext Drop Cable 1C 3 mm - 207-600

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 G.657.A2 Ext Drop Cable 1C 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593388

Réf. Sonepar

07804059338

Réf. Fournisseur

207-600

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

3 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode G.657.A2 à Usage Extérieur 1 Brin 9/125 3 mm

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel