Excel - Enbeam OS2 ULW Rod Res G.657.A1 L/T 96C Fca - 328-096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 96
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5055540598376
Réf. Sonepar
07804059837
Réf. Fournisseur
328-096
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
96
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
24
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
7 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


