Non retournable

Excel - Enbeam P/L G.657.A2 LC-SC SM 9/125 SX BU 2m - 200-974

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam P/L G.657.A2 LC-SC SM 9/125 SX BU 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540579603

Réf. Sonepar

07804057960

Réf. Fournisseur

200-974

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 G.657.A2 9/125 Duplex LC-SC LSOH Bleu 2 m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel