Non retournable

Excel - Encasa 16F FDP w/16 LCA + 2 x 1:8 SPL Grey - 916-003

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa 16F FDP w/16 LCA + 2 x 1:8 SPL Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593845

Réf. Sonepar

07804059384

Réf. Fournisseur

916-003

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

155 mm

hauteur:

193 mm

profondeur:

77 mm

Encasa Point de Distribution à 16 Fibres avec 16 Connexions LCA + 2x 1:8 Splitter Gris

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel