🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Encasa 24F FDP w/12 SCA + 3 x 1:4 SPL Black - 924-004

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa 24F FDP w/12 SCA + 3 x 1:4 SPL Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540594255

Réf. Sonepar

07804059425

Réf. Fournisseur

924-004

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

137 mm

hauteur:

341 mm

profondeur:

95 mm

Encasa Point de Distribution à 24 Fibres avec 12 Connexions SCA + 3x 1:4 Splitter Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel