🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Encasa 8F LCA Corridor Cable-Open End WH 50 m - 207-102-50

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa 8F LCA Corridor Cable-Open End WH 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540590981

Réf. Sonepar

07804059098

Réf. Fournisseur

207-102-50

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble de couloir Encasa OS2 G.657.B3 8 c?urs 9/125 LCA à extrémité ouverte 50 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel