Non retournable

Excel - Encasa 96F FDP w/96 LCA + 24 x 1:4 SPL Grey - 996-001

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540594026

Réf. Sonepar

07804059402

Réf. Fournisseur

996-001

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

340 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

152 mm

Encasa Point de Distribution à 96 Fibres avec 96 Connexions LCA + 24x 1:4 Splitter Gris

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel