🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Encasa Int Comp POE Box w/1xLCA 2x1 m P/tail - 901-101

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa Int Comp POE Box w/1xLCA 2x1 m P/tail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593807

Réf. Sonepar

07804059380

Réf. Fournisseur

901-101

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

148 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

18 mm

Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x LCA et 2x pigtail de 1 mètre

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel