Excel - Encasa Int POE Box Loaded 1xLCA 2x1 m P/tail - 900-101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540593883
Réf. Sonepar
07804059388
Réf. Fournisseur
900-101
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
148 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
22 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


