🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Term BLU 30m - 207-300-30

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Term BLU 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • adapté au nombre de coupleurs - 24

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540586687

Réf. Sonepar

07804058668

Réf. Fournisseur

207-300-30

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

adapté au nombre de coupleurs:

24

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

275 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

101 mm

Boîtier pour Habitat Collectif Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D?Abonné MTP OS2 30 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel