Excel - Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Term BLU 40m - 207-300-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
adapté au nombre de coupleurs - 24
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540586847
Réf. Sonepar
07804058684
Réf. Fournisseur
207-300-40
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
adapté au nombre de coupleurs:
24
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
275 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
101 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


