🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Encasa Point de Distribution à 36 Fibres avec 36 Connexions LCA Gris - 936-012

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Encasa Point de Distribution à 36 Fibres avec 36 Connexions LCA Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024162322

Réf. Sonepar

07804416232

Réf. Fournisseur

936-012

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

148 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

102 mm

Encasa Point de Distribution à 36 Fibres avec 36 Connexions LCA Gris

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel