Non retournable

Excel - Environ 47U Vert Plastic Finger Manag BK 1PR - 542-921-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 97 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540578965

Réf. Sonepar

07804057896

Réf. Fournisseur

542-921-BK

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

97 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Dispositif de Gestion à Joint Brosse Environ 47U Vertical en Plastique Noir (1 paire)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel