Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Gris - 546-762-GY

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 9002

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024163756

Réf. Sonepar

07804416375

Réf. Fournisseur

546-762-GY

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Gris

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel