Non retournable

Excel - Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Noir - 546-762-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024163961

Réf. Sonepar

07804416396

Réf. Fournisseur

546-762-BK

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Environ DCR600 Conduit de Toit 600 mm Gestion de Câbles Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel