🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Environ Sliding Shelf 350mm - Grey White - 542-027-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Environ Sliding Shelf 350mm - Grey White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail coulissant

  • adapté à la profondeur de boîtier - 660 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533704

Réf. Sonepar

07804053370

Réf. Fournisseur

542-027-GE

Marque

Excel

modèle:

rail coulissant

adapté à la profondeur de boîtier:

660 mm

matériau:

métal

largeur:

475 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

350 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Étagères Coulissantes Environ, 350 mm Profondeur (Profondeur de Montage: 375-660 mm) Gris Blanck

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel