Excel - Etagère 10" 1U 150mm noir pour coffret 10 pouces - 540-020-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Etagère 10" 1U 150mm noir pour coffret 10 pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056810416574

Réf. Sonepar

07804041657

Réf. Fournisseur

540-020-BK

Marque

Excel

Etagère 10" 1U 150mm noir pour coffret 10 pouces