Excel - Étagère Réglable Environ Gris Blanck - 542-026-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Étagère Réglable Environ Gris Blanck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail télescopique

  • matériau - métal

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 720 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533674

Réf. Sonepar

07804053367

Réf. Fournisseur

542-026-GE

Marque

Excel

modèle:

rail télescopique

matériau:

métal

largeur:

475 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

720 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Étagère Réglable Environ Gris Blanck