🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Excel Cat6A IP68 External Field Chord Coupler - 100-151-EXS

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6A (IEC)

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540593302

Réf. Sonepar

07804059330

Réf. Fournisseur

100-151-EXS

Marque

Excel

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6A (IEC)

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Oui

Excel Cat6A IP68 Coupleur en Ligne de Câble d'Extension Extérieur pour Champ Outdoor

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel