Excel - Coffrets/baies ER 42U 800W 800D-Grey White - 542-4288-WDBF-GW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540541167
Réf. Sonepar
07804054116
Réf. Fournisseur
542-4288-WDBF-GW
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2070 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9002
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


