Excel - Enbeam 24 Way SM OS2 FOP 24 SC DX 48F - 200-411-PL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5061024164180
Réf. Sonepar
07804416418
Réf. Fournisseur
200-411-PL
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482 mm
profondeur:
216.3 mm
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


