Excel - Enbeam 24 Way SM OS2 FOP 8 LC DX 16F - 200-472-PL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam 24 Way SM OS2 FOP 8 LC DX 16F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164401

Réf. Sonepar

07804416440

Réf. Fournisseur

200-472-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique monomode Enbeam 24 voies OS2 8 LC Duplex (16 fibres)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel