Excel - Enbeam OM3 CST L/Tube 8C 50/125 Cca Blue - 275-281

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam OM3 CST L/Tube 8C 50/125 Cca Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540596037

Réf. Sonepar

07804059603

Réf. Fournisseur

275-281

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

9 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM3 8 Brins avec Armure CST à Structure Libre LSOH Cca Bleu

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel