Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 48C HDPE Fca BK - 332-048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 48
nombre de fibre par conducteur - 12
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5055540570501
Réf. Sonepar
07804057050
Réf. Fournisseur
332-048
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
48
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
diamètre externe approx.:
8.5 mm

Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


