🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Excel Verticab 3U Avant + 2U Arrière - 350-752

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540573762

Réf. Sonepar

07804057376

Réf. Fournisseur

350-752

Marque

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

largeur:

500 mm

hauteur:

475 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

140 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

démontable:

Non

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

couleur:

noir

numéro RAL:

9004

Excel Verticab 3U Avant + 2U Arrière

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel