Excel - Fiche Fast RJ45 (convient aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100) - 100-116-100

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Fiche Fast RJ45 (convient aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - sertissage

  • outil spécial requis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectique

EAN

5055540569192

Réf. Sonepar

07804056919

Réf. Fournisseur

100-116-100

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

sertissage

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

Fiche Fast RJ45 (convient aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)