Non retournable

Excel - Grand Boîtier Coude Ascendant Environ 600 x 250 x 650 - 100-659

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563909

Réf. Sonepar

07804056390

Réf. Fournisseur

100-659

Marque

Excel

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

largeur:

600 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

250 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Grand Boîtier Coude Ascendant Environ 600 x 250 x 650

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel