Excel - HD HORI MGR 2U 152mmX482mm - FRONT - 541-030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540531700
Réf. Sonepar
07804053170
Réf. Fournisseur
541-030
Marque
Excel
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
90 mm
longueur:
150 mm
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


