🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - HD HORI MGR 3U 152mmX483mm - FRONT - 541-032

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - HD HORI MGR 3U 152mmX483mm - FRONT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540531724

Réf. Sonepar

07804053172

Réf. Fournisseur

541-032

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

135 mm

longueur:

150 mm

Environ OR HD Horizontal Barre de Gestion des Câbles Front 3U x 483 mm de Large x 150 mm de Profondeur

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel