Excel - HD VERT MGR 42U 305mmX508mm - FRONT/REAR - 541-011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 300 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540531632
Réf. Sonepar
07804053163
Réf. Fournisseur
541-011
Marque
Excel
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
300 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
1966 mm
longueur:
500 mm
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


