Excel - HD VERT MGR 42U 381mmX508mm - FRONT/REAR - 541-013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 380 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540531649
Réf. Sonepar
07804053164
Réf. Fournisseur
541-013
Marque
Excel
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
380 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
1966 mm
longueur:
500 mm
Environ OR HD Vertical Barre de Gestion des Câbles Front & Rear 42U x 380 mm de Large x 500 mm de Profondeur
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


