🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - HD VERT MGR 48U 152mmX500mm - FRONT/REAR - 541-041

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - HD VERT MGR 48U 152mmX500mm - FRONT/REAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • largeur - 150 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540531755

Réf. Sonepar

07804053175

Réf. Fournisseur

541-041

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

largeur:

150 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2278 mm

longueur:

500 mm

Environ OR HD Vertical Barre de Gestion des Câbles Front & Rear 48U x 152 mm de Large x 500 mm de Profondeur

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel