🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - HD VERT MGR 48U 381mmX508mm - FRONT/REAR - 541-021

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - HD VERT MGR 48U 381mmX508mm - FRONT/REAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 2278 mm

  • profondeur - 500 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540531670

Réf. Sonepar

07804053167

Réf. Fournisseur

541-021

Marque

Excel

largeur:

380 mm

hauteur:

2278 mm

profondeur:

500 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

couleur:

noir

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Environ OR HD Vertical Barre de Gestion des Câbles Front & Rear 48U x 380 mm de Large x 500 mm de Profondeur

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel