🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Horiz PDU 8xITN Passive 16A ITN Plg Sw - 555-294

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Horiz PDU 8xITN Passive 16A ITN Plg Sw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 462 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024169475

Réf. Sonepar

07804416947

Réf. Fournisseur

555-294

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

462 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

482.6 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Horiz PDU 8xITN Passive 16A ITN Plg Sw

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel