🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - IPLite PDU Horizontal 2U 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m - 555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - IPLite PDU Horizontal 2U 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540548746

Réf. Sonepar

07804054874

Réf. Fournisseur

555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de prises C13:

12

nombre de prises C19:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

IPLite PDU Horizontal 2U 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel