🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - IPLite PDU Vertical 16x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m - 555-IPL-V-16C13-2C19-16A-3

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - IPLite PDU Vertical 16x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 16 A

  • nombre de prises C13 - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540587059

Réf. Sonepar

07804058705

Réf. Fournisseur

555-IPL-V-16C13-2C19-16A-3

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de prises C13:

16

nombre de prises C19:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

IPLite PDU Vertical 16x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel