🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Jarretière Optique Enbeam Fibre Optique OM4 Uniboot 2,0 mm LSOH Violette 2 m - 204-402

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam Fibre Optique OM4 Uniboot 2,0 mm LSOH Violette 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540574653

Réf. Sonepar

07804057465

Réf. Fournisseur

204-402

Marque

Excel

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam Fibre Optique OM4 Uniboot 2,0 mm LSOH Violette 2 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel