Non retournable

Excel - Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex LC-LC LSOH Aqua 20 m - 200-053

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex LC-LC LSOH Aqua 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540512990

Réf. Sonepar

07804051299

Réf. Fournisseur

200-053

Marque

Excel

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

20 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex LC-LC LSOH Aqua 20 m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel