Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex SC/APC-LC/UPC LSOH Jaune 2 m - 201-042

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex SC/APC-LC/UPC LSOH Jaune 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540519487

Réf. Sonepar

07804051948

Réf. Fournisseur

201-042

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex SC/APC-LC/UPC LSOH Jaune 2 m

Excel

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel