Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex SC/APC-SC/APC LSOH Jaune 3 m - 201-003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540519364
Réf. Sonepar
07804051936
Réf. Fournisseur
201-003
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui

Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


