Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-LC 10M - 204-352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 10 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540582269
Réf. Sonepar
07804058226
Réf. Fournisseur
204-352
Marque
Excel
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


