🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Gris Blanc - 544-506-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Gris Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de renforcement de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540579153

Réf. Sonepar

07804057915

Réf. Fournisseur

544-506-GE

Marque

Excel

modèle:

profil de renforcement de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

couleur:

gris

Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Gris Blanc

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel