Non retournable

Excel - Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Noir - 544-506-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de renforcement de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540546353

Réf. Sonepar

07804054635

Réf. Fournisseur

544-506-BK

Marque

Excel

modèle:

profil de renforcement de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

couleur:

noir

Kit de Blocage Environ SR 600 mm de Large Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel