Non retournable

Excel - Kit de Serrure Southco pour Rack DCR, 1 Poignée vers PDU Intelligent - 546-SCO-KT3

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Kit de Serrure Southco pour Rack DCR, 1 Poignée vers PDU Intelligent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - serrure à carte

  • finition de poignée - jack

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056810409378

Réf. Sonepar

07804040937

Réf. Fournisseur

546-SCO-KT3

Marque

Excel

type de fermeture:

serrure à carte

finition de poignée:

jack

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Oui

Kit de Serrure Southco pour Rack DCR, 1 Poignée vers PDU Intelligent

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel