Excel - Kit de Serrure Southco pour Rack DCR, 2 Poignées vers PDU Intelligent - 546-SCO-KT4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - serrure à carte
finition de poignée - jack
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5056810409385
Réf. Sonepar
07804040938
Réf. Fournisseur
546-SCO-KT4
Marque
Excel
type de fermeture:
serrure à carte
finition de poignée:
jack
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


