Excel - Module Angulaire Enbeam non Équipé SC Duplex /LC Quad - 200-439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540563657
Réf. Sonepar
07804056365
Réf. Fournisseur
200-439
Marque
Excel
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
23.4 mm
largeur d'encastrement:
12.9 mm
hauteur d'encastrement:
9.3 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


