Non retournable

Excel - Module ExpressNet blindé à 6 ports de Cat6 - 100-236

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Module ExpressNet blindé à 6 ports de Cat6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - LSA

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502991

Réf. Sonepar

07804050299

Réf. Fournisseur

100-236

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

LSA

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...24

Module ExpressNet blindé à 6 ports de Cat6

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel