Non retournable

Excel - Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OM4 LC MTP - 201-611

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540520216

Réf. Sonepar

07804052021

Réf. Fournisseur

201-611

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OM4 LC MTP

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel