🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OS2 LC MTP - 201-612

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OS2 LC MTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540520247

Réf. Sonepar

07804052024

Réf. Fournisseur

201-612

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

type de fibre:

monomode

finition APC:

Oui

couleur:

autre

Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OS2 LC MTP

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel